Cap pentru scule de strunjit - PCLNR2020H-12

Cod articol: THC00691
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC00691
EAN / GTIN 4960664538331
Număr producător THC00691
L-Număr L22140 110695
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - PCLNR2020H-12

Caracteristică:

GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 20 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 20 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 20 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 25 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
LF (GTC - lungime funcțională): 100 mm
OAL (GTC - lungime totală): 100 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2020
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CNGA120408
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R