Cap pentru scule de strunjit - CRDNN3225P-12A

Cod articol: THA00580
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THA00580
EAN / GTIN 4960664003914
Număr producător THA00580
L-Număr L22460 49
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - CRDNN3225P-12A

Caracteristică:

LAMS (GTC - unghi de înclinare): -8.5 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.18 mm
Introduceți dimensiunea: 12
WF (GTC - Lățime funcțională): 12.5 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
Lungime cap (stânga): 29
Înălțime brăzdar (H): 32
H (GTC - înălțime brăzdar): 32 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 32 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 45 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 170
LF (GTC - lungime funcțională): 170 mm
OAL (GTC - lungime totală): 170 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 3225
Tip: N
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): N
Lichid de răcire intern: No
MIID (GTC - identificarea insertului Master): RNMN120300