Cap pentru scule de strunjit - CRSNR3225P-12A

Cod articol: THA00548
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THA00548
EAN / GTIN 4960664003860
Număr producător THA00548
L-Număr L22460 235
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - CRSNR3225P-12A

Caracteristică:

GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.18 mm
Introduceți dimensiunea: 12
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
Lungime cap (stânga): 26
Înălțime brăzdar (H): 32
H (GTC - înălțime brăzdar): 32 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 32 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 32 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 45 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 170
LF (GTC - lungime funcțională): 170 mm
OAL (GTC - lungime totală): 170 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 3225
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
MIID (GTC - identificarea insertului Master): RNMN120300