Simturn H2 suport de prindere, oțel, colțuri exterioare subțiri, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Cod articol: TH2.2020.D45.12.25 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TH2.2020.D45.12.25 L
EAN / GTIN 4069769267112
Număr producător ASUZ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, colțuri exterioare subțiri
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • h = 20,0 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranță js14)
  • f = 22,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • Șurub = ATH0
  • Șurubelniță = T15F
  • w≤ = 2,9 mm
  • L1 = 125,0 mm