Inserție indexabilă simturn H2, canelare și strunjire profil, L=2 mm, R=0,2 mm

Cod articol: TH2.200.020 NG X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TH2.200.020 NG X800
EAN / GTIN 4069769266528
Număr producător AEHZX800
L-Număr L23830 1021
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn H2
Canelare și strunjire profil
w=2 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • h = 5,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 1,60 mm
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,03)