simturn H2 Suport de clemă, oțel, pentru adâncimi maxime de canelare, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Cod articol: TH2.1616.B18.12.15 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TH2.1616.B18.12.15 L
EAN / GTIN 4069769265620
Număr producător ASQD
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, Pentru adâncimi maxime de canelare
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Parametrii tehnici:

  • h1 = 16,0 mm (toleranță js14)
  • Șurub = ATH0
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 15,42 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • h = 16,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L2 = 28,5 mm