Suport de cleme simturn H2, oțel, pentru prelucrarea pieselor mici, 10 x 10 mm, L=125 mm

Cod articol: TH2.1010.A11.12.15 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TH2.1010.A11.12.15 L
EAN / GTIN 4069769264357
Număr producător AUHG
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, pentru prelucrarea pieselor mici
10 x 10 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • f1 = 9,45 mm
  • h = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (toleranță js14)
  • h2 = 2,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Șurub = ATH0
  • Șurubelniță = T15F
  • b = 10,0 mm