Suport de prindere simturn H2, oțel, cu tijă rotundă, subțiri colțuri interne, 45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Cod articol: TH2.1.250.D45.80.25.15 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TH2.1.250.D45.80.25.15 R
EAN / GTIN 4069769265071
Număr producător A4T5
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, tijă rotundă, colțuri interioare subțiri
45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parametrii tehnici:

  • w≥ = 0,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • f = 17,9 mm
  • h = 29,8 mm
  • h1 = 14,9 mm
  • L1 = 250,0 mm (toleranță js14)
  • Ød = 31,750 mm (toleranță g6)
  • w≤ = 1,9 mm
  • Șurub = ATMB