Simturn H2 suport de prindere, oțel, cu tijă rotundă, subțiere colț interior, 45°, D=32 mm, Dmin= mm, L2= mm

Cod articol: TH2.0032.D45.80.25.15 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TH2.0032.D45.80.25.15 L
EAN / GTIN 4069769261783
Număr producător ASYX
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Oțel, tijă rotundă, colțuri interioare subțiri
45°, D=32 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T15F
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (toleranță g6)
  • L1 = 250,0 mm (toleranță js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Șurub = ATMB
  • f = 18,0 mm