Menghină cu șurub din fontă maleabilă TGKR 1250/120

Cod articol: TGKR125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol TGKR125
EAN / GTIN 4008158011578
Număr producător TGKR125
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 6.500 N
  • Versiunea întărită pentru o forță de strângere mai mare și deschideri mai mari
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică
  • Șină solidă robustă cu profil cu nervuri

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 35x11 mm
  • Anvergură aripă: 1250 mm

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite