Menghină cu șurub din fontă maleabilă TGK-2K 500/120

Cod articol: TGK50-2K
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol TGK50-2K
EAN / GTIN 4008158030265
Număr producător TGK50-2K
L-Număr L80030 281
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Design întărit pentru o forță de strângere mai mare și intervale de strângere mai mari
  • Mâner din plastic de înaltă calitate cu 2 componente
  • Plăci de presiune interschimbabile fără scule
  • Șină robustă cu profil gol cu nervuri
  • Dispozitiv antiderapant BESSEY

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 35x11 mm
  • Anvergură aripă: 500 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Tensiune puternică și rigidă

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite