Menghină cu șurub din fontă maleabilă TG 1000/175

Cod articol: TG100S17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol TG100S17
EAN / GTIN 4008158008301
Număr producător TG100S17
L-Număr L80030 107
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 6.000 N
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică
  • Plăci de presiune interschimbabile fără scule (de la adâncimea gâtului de 80 mm)
  • Cu capace de protecție pe suprafețele de strângere
  • Șină robustă cu profil gol cu nervuri
  • Dispozitiv antiderapant BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 175 mm
  • Material/suprafață:
    • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
  • Cale ferată: 32x10 mm
  • Anvergură aripă: 1000 mm

Avantaj:

Protecție integrată la alunecare BESSEY
  • Protecția integrată la alunecare BESSEY asigură siguranță maximă la prinderea de pe o rază de 80 mm. Un șurub de fixare din consola glisantă se cuplează cu nervurile șinei. Acest lucru previne în mod eficient slăbirea sau alunecarea dispozitiv de fixare.
Agitatoare ranforsate maleabile
  • Atât părțile superioare, cât și cele inferioare sunt fabricate din fontă maleabilă de înaltă calitate și sunt întărite de arbori. Stratul de pulbere protejează împotriva coroziunii, iar profilul caracteristic al undelor acționează ca o întărire fiabilă împotriva forțelor de torsiune.
Șină cu profil gol de înaltă calitate
  • Șina cu profil gol BESSEY din atelierul nostru de desen este special optimizată pentru cleme De asemenea, nervura de 6 ori previne alunecarea dispozitiv de fixare.
Placă de presiune interschimbabilă
  • Placa de presiune înlocuibilă, fără scule, oferă și mai mult confort pentru munca dvs. Zilnică. Este foarte ușor și rapid de schimbat.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Tensiune puternică și rigidă

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite