simturn F3 Suport clemă, oțel, extern, tip A, duză de răcire reglabilă, 25 x 25 mm, L=100 mm

Cod articol: TF3.01.2525.A.10.00 CG L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TF3.01.2525.A.10.00 CG L
EAN / GTIN 4069769258585
Număr producător AZGM
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F3
Oțel, extern, tip A, duză de răcire reglabilă
25 x 25 mm, L=100 mm

Parametrii tehnici:

  • h2 = 0,0 mm
  • Șurub = ASCC
  • Șurubelniță = T20R
  • κ = 0°
  • h1 = 25,0 mm (toleranță js14)
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 19,90 mm
  • f = 25,4 mm
  • L2 = 0,0 mm