simturn F3 suport de clemă, oțel, prelucrare externă, tip A, 12 x 12 mm, L=100 mm

Cod articol: TF3.01.1212.A.10.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TF3.01.1212.A.10.00 R
EAN / GTIN 4069769258141
Număr producător AXU9
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F3
Oțel, prelucrare externă, tip A
12 x 12 mm, L=100 mm

Parametrii tehnici:

  • f1 = 6,90 mm
  • Șurub = ATKN
  • Șurubelniță = T20R
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (toleranță js14)
  • κ = 0°
  • f = 12,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 9,0 mm