inserție indexabilă simturn F3, canelare cu spărgător de așchii tip E, w=1.5 mm, R=0.2 mm, tmax=5 mm

Cod articol: TF3.01.0150.020 NER X802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TF3.01.0150.020 NER X802
EAN / GTIN 4069769253993
Număr producător AWZNX802
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn F3
Canelare cu spărgător de așchii tip E
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 1,5 mm (toleranță ±0,02)
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,5 mm
  • tmax = 5,0 mm