Inserție tăietoare simturn F3, canelare și strunjire profil, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Cod articol: TF3.01.0100.020 NUL CBN8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TF3.01.0100.020 NUL CBN8
EAN / GTIN 4069769253580
Număr producător BFMWCBN8
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simturn F3 Inserție de tăiere
Canelare și strunjire profil
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,25 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță ±0,02)