simturn F3 Suport clemă, oțel, prelucrare externă, cu manivelă, k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Cod articol: TF3.00.2020.D.45.12.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TF3.00.2020.D.45.12.00 R
EAN / GTIN 4069769252507
Număr producător AYJ0
L-Număr L23830 585
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F3
Oțel, prelucrare externă, cu manivela
k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T20R
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranță js14)
  • Șurub = ATKJ
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 22,3 mm