Suport de prindere simturn F3, oțel, prelucrare externă, cu manivela, k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Cod articol: TF3.00.1616.D.45.10.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TF3.00.1616.D.45.10.00 R
EAN / GTIN 4069769252187
Număr producător AYJZ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F3
Oțel, prelucrare externă, cu manivela
k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATKJ
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (toleranță js14)
  • f = 18,3 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • Șurubelniță = T20R