Inserție indexabilă simturn F3, subtăiere axială a filetului, instalată la 45°, Dmin=12 mm, w=2, R=0,5

Cod articol: TF3.00.1220.45.05 E L X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TF3.00.1220.45.05 E L X600
EAN / GTIN 4069769252033
Număr producător AYJWX600
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn F3
Ștanțări axiale ale filetului, instalate la 45°
Dmin=12 mm, w=2, R=0,5

Parametrii tehnici:

  • tmax = 2,0 mm
  • w = 2,0 mm
  • R1 = 0,5 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • b = 3,3 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 12,0 mm