simturn F3 Suport de prindere, oțel, prelucrare externă, cu manivela, k=45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Cod articol: TF3.00.100S.D.45.15.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TF3.00.100S.D.45.15.00 R
EAN / GTIN 4069769251883
Număr producător A4QB
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F3
Oțel, prelucrare externă, cu manivela
k=45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATKJ
  • Șurubelniță = T20R
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (toleranță js14)
  • f = 27,7 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm