inserție indexabilă simturn E3, filet, trapezoidal, profil complet, P=6 mm

Cod articol: TE3.TR60.02 M R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TE3.TR60.02 M R X800
EAN / GTIN 4069769250589
Număr producător AE29X800
L-Număr L23830 106748
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Filet, trapezoidal, profil complet
P=6 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 6,0 mm
  • b = 5,6 mm
  • h3 = 3,50 mm
  • R1 = 0,4 mm
  • S = 2,75 mm
  • w = 1,93 mm
  • R2 = 0,25 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă