Inserție indexabilă simturn E3, așchiere, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, canelură de așchiere=Da / Da

Cod articol: TE3.R200.05 PT L X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.R200.05 PT L X600
EAN / GTIN 4069769248296
Număr producător AHYQX600
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Retezare
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, canelură de așchiere=Da / Da

Parametrii tehnici:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • Cu canelură de așchiere = Da / Da
  • w = 2,0 mm (toleranță -0,05)
  • κ = 5°