Inserție indexabilă simturn E3, frezare, w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, canelură de așchiere=Da / Da

Cod articol: TE3.R100.06 PV R X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TE3.R100.06 PV R X600
EAN / GTIN 4069769247121
Număr producător AU7DX600
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Retezare
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, canelură de așchiere=Da / Da

Parametrii tehnici:

  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță -0,05)
  • κ = 6°
  • Cu canelură de așchiere = Da / Da
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm