Inserție indexabilă simturn E3, filet, extern, metric ISO, profil parțial, multi-range, P=3 - 6 mm

Cod articol: TE3.MT60.01 EM L X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TE3.MT60.01 EM L X600
EAN / GTIN 4069769246513
Număr producător AC7VX600
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Filet, extern, Metr. ISO, profil parțial, multi-range
P=3 - 6 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,43 mm
  • Pas (de la) = 3,0 mm
  • b = 5,95 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 4,15 mm
  • Pas (spre) = 6,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă