Inserție indexabilă simturn E3, filet, exterior, metric ISO, profil parțial, multi-range, P=1 - 1.5 mm

Cod articol: TE3.MT10.01 EM L X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.MT10.01 EM L X800
EAN / GTIN 4069769243062
Număr producător AKJ3X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Filet, extern, Metr. ISO, profil parțial, multi-range
P=1 - 1,5 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (spre) = 1,50 mm
  • Pas (de la) = 1,0 mm
  • R = 0,14 mm
  • b = 5,80 mm
  • S = 4,6 mm
  • tmax = 0,99 mm