Inserție indexabilă simturn E3, despicare, w=1,6 mm, k=6°, tmax=5 mm, canelură de așchiere=Nein / Nu

Cod articol: TE3.L160.06 PS L X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.L160.06 PS L X600
EAN / GTIN 4069769241594
Număr producător APPBX600
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Retezare
w=1,6 mm, k=6°, tmax=5 mm, canelură de formare a așchiilor=Nu / Nu

Parametrii tehnici:

  • w = 1,6 mm (toleranță -0,05)
  • κ = 6°
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Cu canelură de formare a așchiilor = Nu / Nu