inserție indexabilă simturn E3, canelare axială, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Cod articol: TE3.L150.020 AG L X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.L150.020 AG L X600
EAN / GTIN 4069769241426
Număr producător AAU1X600
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Canelare axială
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 1,5 mm (toleranță ±0,02)