Inserție indexabilă simturn E3, canelare, caneluri circlip cu șanfrenare, lățime nominală 2,65 mm, l=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Cod articol: TE3.2616.00 F L X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.2616.00 F L X800
EAN / GTIN 4069769238655
Număr producător ANB3X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Canelare, caneluri circlip cu șanfrenare
Lățime nominală=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Parametrii tehnici:

  • S = 5,37 mm
  • b = 5,8 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • w = 2,75 mm (toleranță +0,03)
  • t = 1,35 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 2,65 mm