inserție indexabilă simturn E3, canelare, caneluri inelare de reținere cu șanfrenare, lățime nominală=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°

Cod articol: TE3.1812.00 F R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.1812.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769238150
Număr producător ABE7X800
L-Număr L23830 106485
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Canelare, caneluri circlip cu șanfrenare
Lățime nominală=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°

Parametrii tehnici:

  • t = 1,10 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,85 mm
  • w = 1,95 mm (toleranță +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,47 mm
  • tmax = 1,25 mm