simturn E3 Suport de prindere, oțel, prelucrare externă, 12 x 12 mm, L=100 mm

Cod articol: TE3.1212.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.1212.00 R
EAN / GTIN 4069769237108
Număr producător ACKZ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare externă
12 x 12 mm, L=100 mm

Parametrii tehnici:

  • h1 = 12,0 mm (toleranță js14)
  • Șurubelniță = T20R
  • Șurub = ATKN
  • L2 = 24,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 6,70 mm
  • f = 12,30 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • L1 = 100,0 mm