simturn E3 suport de clemă, oțel, prelucrare internă, D=38,1 mm, L=250 mm

Cod articol: TE3.1.500.C.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.1.500.C.00 R
EAN / GTIN 4069769237382
Număr producător A5TZ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare internă
D=38,1 mm, L=250 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 40,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • Șurub = ATKP
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 18,0 mm (toleranță js14)
  • f = 24,0 mm
  • ØD = 38,10 mm (toleranță g6)
  • h = 36,1 mm