Suport de prindere simturn E3, oțel, prelucrare externă, 25.4 x 25.4 mm, L=125 mm

Cod articol: TE3.1.000.00 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.1.000.00 L
EAN / GTIN 4069769236842
Număr producător AUJT
L-Număr L23830 106251
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare externă
25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Parametrii tehnici:

  • h = 25,40 mm
  • h1 = 25,40 mm (toleranță js14)
  • f = 25,68 mm
  • f1 = 20,10 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Șurub = ATKP
  • Șurubelniță = T20R
  • b = 25,40 mm