Inserție indexabilă simturn E3, canelare și strunjire profil, rază completă, w=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=5 mm

Cod articol: TE3.0220.11 V R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TE3.0220.11 V R X800
EAN / GTIN 4069769233032
Număr producător AJ0QX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Canelare și strunjire profil, rază completă
w=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=5 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 5,60 mm
  • R = 1,10 mm
  • w = 2,20 mm (toleranță +0,04)
  • tmax = 5,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă