inserție indexabilă simturn E3, canelare, caneluri circlip, canelură de formare a așchiilor, canelură nominală lățime 2,15 mm, l=2,25 mm, tmax=5 mm

Cod articol: TE3.0215.00 GT R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TE3.0215.00 GT R X800
EAN / GTIN 4069769232912
Număr producător AT0WX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Caneluri, caneluri de circlips, caneluri de formare a așchiilor
Lățimea nominală a canelurii = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Parametrii tehnici:

  • Lățimea nominală a canelurii = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (toleranță +0,03)
  • Cu canelură de așchiere = Da / Da
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă