Inserție indexabilă simturn E3, canelare și strunjire profil, rază completă, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Cod articol: TE3.0180.09 V L X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TE3.0180.09 V L X800
EAN / GTIN 4069769231601
Număr producător AKC9X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Canelare și strunjire profil, rază completă
w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (toleranță +0,04)