Inserție indexabilă simturn E3, canelare, caneluri cu inel elastic, lățimea nominală a canelurii=1.1 mm, l=1.2 mm, tmax=5 mm

Cod articol: TE3.0110.00 G L X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.0110.00 G L X600
EAN / GTIN 4069769229400
Număr producător AJJBX600
L-Număr L23830 106298
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Șuruburi de blocare, caneluri pentru inelul de reținere
Lățimea nominală a canelurii = 1,1 mm, w = 1,2 mm, tmax = 5 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,20 mm (toleranță +0,03)
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,10 mm