Suport de prindere simturn E3, oțel, prelucrare internă, pentru găuri mici, D=40 mm, L=250 mm

Cod articol: TE3.0040.A.00 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.0040.A.00 L
EAN / GTIN 4069769227796
Număr producător AJFN
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare internă, pentru găuri mici
D=40 mm, L=250 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 10,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (toleranță g6)
  • b = 38,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • Șurub = ATKP
  • Șurubelniță = T20R