Suport de prindere simturn E3, oțel, prelucrare internă, D=25 mm, L=150 mm

Cod articol: TE3.0025.C.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.0025.C.00 R
EAN / GTIN 4069769227697
Număr producător ASDC
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare internă
D=25 mm, L=150 mm

Parametrii tehnici:

  • h1 = 11,5 mm (toleranță js14)
  • h = 23,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (toleranță g6)
  • Șurub = ATKP
  • Șurubelniță = T20R
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm