simturn E3 Suport de prindere, oțel, prelucrare internă, pentru găuri mici, D=25 mm, L=170 mm

Cod articol: TE3.0025.A.00 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.0025.A.00 L
EAN / GTIN 4069769227611
Număr producător AH48
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare internă, pentru găuri mici
D=25 mm, L=170 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 18,5 mm
  • h1 = 11,5 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • Șurub = ATKP
  • Șurubelniță = T20R
  • h = 23,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (toleranță g6)
  • b = 25,0 mm