Suport de prindere simturn E3, oțel, prelucrare externă, 19.05 x 19.05 mm, L=100 mm

Cod articol: TE3.0.750.00 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.0.750.00 L
EAN / GTIN 4069769236767
Număr producător AHBZ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare externă
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (toleranță js14)
  • f = 19,35 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • h = 19,050 mm
  • h2 = 5,95 mm
  • b = 19,050 mm
  • f1 = 13,75 mm