Suport de prindere simturn E3, oțel, prelucrare externă, 15.875 x 15.875 mm, L=100 mm

Cod articol: TE3.0.625.00 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TE3.0.625.00 R
EAN / GTIN 4069769236705
Număr producător AEXX
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Oțel, prelucrare externă
15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • Șurub = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 9,12 mm
  • h1 = 15,88 mm (toleranță js14)
  • f = 16,15 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • f1 = 10,58 mm