Plăcuţă de canelare CBN - GDGS4020N-040NB KBN570

Cod articol: TBT10742
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TBT10742
EAN / GTIN 4960664661329
Număr producător TBT10742
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare CBN - GDGS4020N-040NB KBN570

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.01 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.4 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.4 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 1
PFS (GTC - formular profil): 1
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 3 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 3 Degree
CW (GTC - Lățime de tăiere): 4 mm
S (GTC - grosimea inserției): 4.2 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 5.3 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 8.5 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 20 mm
Lățimea canelurilor: 4,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): E
Descriere: GDGS
Grad: KBN570
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): NB
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S