Plăcuţă pentru canelare PCD - GMGW6030-30R KPD001

Cod articol: TBR12370
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TBR12370
EAN / GTIN 4960664466566
Număr producător TBR12370
L-Număr L22130 638
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă pentru canelare PCD - GMGW6030-30R KPD001

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.012 kg
PFS (GTC - formular profil): 1
CEDC (GTC - număr flaut): 2
REL (GTC - rază colț stânga): 3 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 3 mm
S (GTC - grosimea inserției): 5.6 mm
CW (GTC - Lățime de tăiere): 6 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 7.61 mm
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 9 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 9 Degree
AN (GTC - unghi de joc major): 14 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 30 mm
Lățimea canelurilor: 6,00
Descriere: GMGW
Grad: KPD001
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): T