Plăcuţă de canelare CBN - GDGS5020N-040NB KBN05M

Cod articol: TBN10743
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TBN10743
EAN / GTIN 4960664661237
Număr producător TBN10743
L-Număr L22130 155
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare CBN - GDGS5020N-040NB KBN05M

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.016 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.4 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.4 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 1
PFS (GTC - formular profil): 1
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 3 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 3 Degree
S (GTC - grosimea inserției): 4.3 mm
CW (GTC - Lățime de tăiere): 5 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 5.6 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 8.5 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 20 mm
Lățimea canelurilor: 5,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): E
Descriere: GDGS
Grad: KBN05M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT CBN
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): NB
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S