Plăcuţă pentru canelare PCD - GVR145-020A KPD010

Cod articol: TBE06589
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TBE06589
EAN / GTIN 4960664378012
Număr producător TBE06589
L-Număr L22590 197
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă pentru canelare PCD - GVR145-020A KPD010

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.001 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.2 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.2 mm
PFS (GTC - formular profil): 1
CW (GTC - Lățime de tăiere): 1.45 mm
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 2 Degree
AN (GTC - unghi de joc major): 2 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 2 Degree
CEDC (GTC - număr flaut): 2
S (GTC - grosimea inserției): 4.45 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 5 mm
INSL (GTC - Inserare lungime): 12 mm
Lățimea canelurilor: 1,45
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): F
Descriere: GV
Grad: KPD010
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S