Plăcuţă pentru canelare PCD - GBA43R150-010 KPD010

Cod articol: TBE01310
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TBE01310
EAN / GTIN 4960664187287
Număr producător TBE01310
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă pentru canelare PCD - GBA43R150-010 KPD010

Caracteristică:

ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 0 Degree
AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
WT (GTC - greutatea elementului): 0.009 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.1 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.1 mm
PFS (GTC - formular profil): 1
CW (GTC - Lățime de tăiere): 1.5 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 3
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 4 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 22 mm
Lățimea canelurilor: 1,50
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): F
Descriere: GBA
Grad: KPD010
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S