WX3 Pantaloni cu Pieptar Metal Grey S R

Cod articol: T704MGRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol T704MGRS
EAN / GTIN 5036108301164
Număr producător T704MGRS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Pantalonii cu pieptar contemporani care se comporta la fel de bine cum arată. Fabricat din țesătură de pânză durabilă, dar moale din polietilenă și include cusături triple cusute, această bavetă a fost construită pentru a dura. Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici cheie includ lungimea reglabilă a piciorului, mobilitate la partea din spate și buzunarele multiple oferă securitate pentru telefoane, pixuri și unelte.

Caracteristică:

  • Pânză durabilă de poliester / bumbac moale pentru o performanta inalta si comfort maxim la purtare
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • 11 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Un mod medern de Acces în partea din spate cu fermoar
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Perechea gratuită de genunchere inclusă la acesti pantaloni
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Buzunar pentru smartphone
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buzunare multiple
  • Buzunar lateral pe partea din spate
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Deschizatura la gat
  • Buzunar intern cu fermoar ce ofera siguranta
  • Curele elastice
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Culori Noi
  • Marcat UKCA
  • Design slim fit pentru un confort excepțional

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas cu finisaj tip piersica
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas tip piersica la suprafata
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;