PW3 Jacheta de lucru Black/Zoom Grey XXL R

Cod articol: T603BZRXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol T603BZRXXL
EAN / GTIN 5036108290147
Număr producător T603BZRXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această jachetă de lucru elegantă cu croială modernă, cu linii netede și panouri subtile în două tonuri, se asortează cu toți pantalonii din gama PW3. Țesătura din policotonă premium asigură durabilitate și confort maxim pentru purtător. Plin de funcționalitate, inclusiv fermoar Ezee, coate preformate, detalii reflectorizante și multiple buzunare. Ajustarea manșetei cu cârlig și buclă și elasticitatea laterală asigură o potrivire confortabilă.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Fermoarul Ezee Zip permite fixarea rapidă și ușoară chiar și atunci când purtați mănuși de lucru
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Buzunar pentru smartphone
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Design Comunitar Inregistrat

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;