PW3 Pantaloni de lucru Holster Navy/Black Short 40 S

Cod articol: T602NBS40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Mărime DE 40

Identificare și clasificare

Cod articol T602NBS40
EAN / GTIN 5036108314393
Număr producător T602NBS40
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Pantaloni rezistenti confectionati din polibumbac 300g Kingsmill cu croi modern si lungime reglabila. Prezinta caracteristici care le confera functionalitate si performanta cum ar fi: buzunere pentru genunchiere, cusaturi triple, buzunar cargo pe lateral. Buzunarele sunt intarite pentru extra durabilitate

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • 12 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
  • Buzunare ID pentru pantaloni Holster
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Perechea gratuită de genunchere inclusă cu pantaloni WX3
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare detasabile pentru scule
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Adaptare imbunatatita
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Genunchiere gratuite incluse

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;