Descriere:
Acesti pantaloni Urban avand captuseala moale si croi stilat ofera confort sporit. Caracteristicile includ multiple buzunare, inlcusiv buzunare duble pentru rigla si buzunare pentru genunchiere. Avand lungimea ajustabila, acesti pantaloni Urban sunt alegerea ideala pentru mediul de lucru modern
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Buzunar dublu suport rigla
- Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- Perechea gratuită de genunchere inclusă cu pantaloni WX3
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Design Comunitar Inregistrat
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Adaptare imbunatatita
- Genunchiere gratuite incluse
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;